クリーンフロートイレのニオイがなくなるスプレー200回用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(45mL) 注文コード58091723 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1プッシュするだけ。
トイレのいやーなニオイを瞬間消臭。

成分植物抽出物、香料、エタノール 用途用途トイレ内の消臭成分植物抽出物、香料、エタノール 香りラグジュアリーローズ 危険等級U 使用場所トイレ アズワン品番64-1136-22 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.135L 危険物の性状水溶性 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48715512
2020-06-04
用途:
トイレの臭い消し
株式会社菊池工業 様

コンパクトで置き場所に困らない。ワンプッシュでいいので作業が楽。
最近、近所のドラッグストアで取り扱ってないのでここで販売しててとても助かってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする