※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
円形 ポジティブタイプ RCインサート NS9530
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58092171
品番
RCMM1003M0-61 NS9530
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
706-0416
材質
サーメット
タイプ
連続加工、弱断続加工
穴径(Φmm)
D1:3.6
ブレーカ
61
適合被削材種
鋼、鋳鉄
チップ形状
円形
厚さS(mm)
3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主AN:7