※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ T9215
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58094350
品番
CNMG120404-AS T9215
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
208-4095
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:12.9
内接円(mm)
12.7
コーティング
CVD
コーナーR(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16