画像準備中

80°菱形 ネガチップ T9215

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58094508 品番 CNMG120408-ZF T9215
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工用。 トラスコ品番208-4111 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)L:12.9 内接円(mm)12.7 コーティングCVD コーナーR(mm)0.8 コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 チップ形状ひし形80° 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする