※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ストレートドリル モノタロウ 58095188 - ストレートドリル モノタロウ 58095188 - ストレートドリル モノタロウ 58095188 - ストレートドリル モノタロウ 58095188

ストレートドリル

(70件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58095188 品番 -
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。

ドリル径(Φmm)1.7 溝長(mm)20 全長(mm)43 用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- ねじれ角(°)24 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク ドリル径公差(mm)-0.014
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
試作メカパーツの穴あけ

購入したドリル刃はドリル径公差に合格していたし、Xシンニングまたはワークによっては一文字研ぎして使うので現状の製品なら十分満足です。 ロープライスなのも助かります。 買ったままの円錐刃先で穴あけするのは厳しいかもしれません。 
硬い材料での耐久性、、粘っこい材料での構成刃先の具合は使いながらチェックです。

2025-12-07
用途:
必要にして十分

ドリルやエンドミルはモノタロウさんの製品で十分いけてます。
金属加工の業務についていましたが大手メーカーさんと余り変わりません。
大量に加工できるかどうかは不明ですが少量なら必要にして十分です。

2026-03-08
用途:
良い商品でした
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割によく切れます。消耗品なので、またリピートいたします。

2026-01-21
用途:
製品の穴明け加工
製造業

コスパが非常に良いので、リピートしたいと思います。

2026-01-20
用途:
穴あけ
静岡県立浜松工業高等学校 様 (教育・研究機関)

長めのストレートドリルを探していました。食いつきも良く、作業が楽です

2025-04-10
用途:
鉄やアルミの穴開け

安いのでどうかと不安でしたが、案に相違してよく切れます。コストパフォーマンスは高いと感じます。

2025-03-26
用途:
穴開け
ROSE RSS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品のインプレには関係ないかもですが、一本ずつプラケースに入っているので保管が楽です。100円ショップで購入したクリアケースに、そのまま入れて保管してます。

対象商品:
58095303
2024-12-20
用途:
木工作業
山本工務店 様 (建設業・工事業)

ビス打ちの時下穴あけないと高確率で割れが発生してしまうがこのキリは切れもいいし何よりコスパがいいです、鉄にも使えるので最高です、あとは耐久性をみたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする