※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートドリル パック

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 58095653 品番 -
販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。

ドリル径(Φmm)1.1 溝長(mm)14 全長(mm)36 用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- ねじれ角(°)24 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク ドリル径公差(mm)-0.014
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58095888
2025-12-07
用途:
鉄の穴あけ
製造業

厚さ12mmの鋼材に穴を開けてます。折れやすいのでコスパ重視で購入です

2024-12-22
用途:
金属加工
製造業

食いつきが良く切れ味に不満はありません。劣化したストレートドリルでイライラすることがなくなり気分良く作業しています。以前に細手を数種類購入してどれも切れ味が良かったので購入したところ,期待通りでした。価格も安価なのでガンガン使えます。10本使い切るまではまだ至りませんが,必要になればこのシリーズはリピート買いしたい商品です。

対象商品:
58095906
2025-03-29
用途:
穴空け
建設業・工事業

研ぎ直しは必須ですが、当たり前の事です。どのキリもそういうものです。

対象商品:
58095827
2024-10-03
用途:
M4下穴加工
その他業種

何の問題もなく切れるし、安いのが良いです。
出来れば下穴用のドリルセットも商品化して欲しいです。

対象商品:
58096116
2024-08-06
用途:
金属の下あな開けに使用
公立大学法人京都市立芸術大学 様 (教育・研究機関)

金工ドリルとして強くて問題なく使えます。とても満足しています。

対象商品:
58095836
2024-07-07
用途:
M4タップ切りの下穴用に
建設業・工事業

M4のタップを切る時の下穴用に利用しています。
使用頻度が比較的高い径なので比較的お安いこの商品は本当に有り難いです。

2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2024-12-02
用途:
工作用

細いので、折れやすいですが、たくさんあるのでいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする