画像準備中

80°菱形 ネガチップ T9215

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58095917 品番 CNMM250924-TUS T9215
参考基準価格(税別)¥59,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工用。 トラスコ品番208-4446 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)L:25.8 内接円(mm)25.4 コーティングCVD コーナーR(mm)2.4 コーナー半径(mm)RE:2.4 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 チップ形状ひし形80° 厚さS(mm)9.52 穴径(mm)9.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする