コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本組) 形状 注文コード58099833 品番BRMA0556
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は形状・幅など4種類から選べます 他の種類を見る

耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
耐久性は従来品に比べ3〜6倍にアップしました(被削材により異なります)。
切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。

全長(mm)200 刃長(mm)100 形状 目の粗さ精密 用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など 刃径(mm)3.7

商品説明動画

模型_ブライト精密5本平(1)
この動画は、1人が参考にしています。
模型_ブライト精密5本平(2)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58099806
2021-05-28
用途:
プラスチックの成形品仕上げ
教育・研究機関

評判通り、目詰まりがなく、スムーズにやすり掛けができるのが、大変よかった。

対象商品:
58099806
2020-12-06
用途:
鉄道模型の製作

使用した感じが、普通のヤスリと違います。コーティングがツルツルした感じで、食いつきが悪い印象がします。長期間使用してみないと、良さがわからないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする