鬼目ヤスリ(木工タイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58099867 品番 HI25040
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。

全長(mm)310 刃長(mm)250 幅(mm)25 厚さ(mm)6 目の粗さ鬼目/ヤスリ目 形状 用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 適合材木材、ソフトメタル、石膏など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58099851
2020-01-07
用途:
DIY作品
鏡神社 様

ヤスリ目も適度で仕上げやすい、両面のほか側面も使えるので角孔のエッジなど用途は広い。

対象商品:
58099867
2019-02-17
用途:
木工、木彫

鉛工ヤスリと間違って買ったが、これはこれで使いやすい。
自分にはこのサイズはが合う。

対象商品:
58099851
2017-10-27
用途:
木工製品の作業
その他業種

木工作品の制作工程で、以前から紙やすりを使用していました。友人から紙やすりではできない木工の研磨は、木工専用のヤスリを使うことを教えられ、ツボサン・鬼目ヤスリ(木工タイプ)を購入しました。鬼目の面で荒削りし、反対面の細かい平面で仕上げできます。同時にツボサン・ヤスリ木柄・中(M)を購入して使用しています。このヤスリは、前面(前)に押して削ります。引くときは軽く引き、前に押す時に削れます。DIYの作業にはなくてはならない一品工具になりました。皆様もぜひお試しください。金属ヤスリは知っていましたが、この木工専用のヤスリは推奨工具です。

1人が参考にしています
対象商品:
58099885
2017-09-01
用途:
合板に穴をあける時に。

金工用のやすりは何種類かは持っていますが、木工用はなかったので喜んでいます。

対象商品:
58099851
2017-04-23
用途:
自作の木製キャビネットの粗削り

小型のものを作成するときで家内で作業をするのに大きさが丁度よかった

対象商品:
58099842
2015-02-15
用途:
木工作業で直角を加工するとき
工房K 様

ヤスリに持ち手のクリツプがほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。こちらのヤスリには注文コード06343391ハンドルが適合します。どうぞ宜しくお願いいたします。

対象商品:
58099851
2014-02-24
用途:
木彫り彫刻の荒らし上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

凸面で威力を発揮しています、凹面用に半丸も購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする