MA30030 鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ) ツボサン 58100034

鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 形状 刃長(mm)300 注文コード58100034 品番MA30030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,150
この商品は形状・刃長など14種類から選べます 他の種類を見る

両面が鬼目(荒削り)になっています

全長(mm)370 刃長(mm)300 目の粗さ鬼目 形状 用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 適合材木材、ソフトメタル、石膏など 刃径(mm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58100034 MA30030 10522645 MA30090 鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ) ツボサン 鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ) ツボサン 1個 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58099921
2019-08-17
用途:
配管作業
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

狭隘な場所での鉛管接合に重宝しています
支障なく使用できました

対象商品:
58099991
2015-11-25
用途:
木工

200ミリを使っているがこちらの方がサクサク切れる。ただ、300ミリはその重みを利用して楽に切れる感じがする。長いからといって目が粗くなるわけでは無いことが分かった。間をとって250ミリが良いかも(購入予定は今の所無いが)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする