ステンレス(切削用)ヤスリ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58100104 品番 HI15005
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用
斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。

全長(mm)190 刃長(mm)150 幅(mm)16 厚さ(mm)4 目の粗さトリカット 用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。 形状平形 適合材ステンレス鋼など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100122
2026-02-04
用途:
ステンレスパイプの切り口を平らに仕上げる
秋元製作所 様

通常の物より目詰まり感がないと思います。
明らかに切れ味が持続する

対象商品:
58100104
2024-04-05
用途:
ネジの切削
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方のレビュー通り、硬質なステンレスボルトもそれなりに削ることができた。

対象商品:
58100104
2023-09-11
用途:
樹脂複合材料の切削
教育・研究機関

非常に硬くて困っていまいたが、なんとか削れそうです・

対象商品:
58100122
2021-03-24
用途:
唐木箸の材料を削る作業に使用
向山楽器店 様

とても使い易い。価格も手頃で刃の持ちも好く、今後も購入いて行こうと思っています。

1人が参考にしています
2021-01-11
用途:
ステンレスの端末処理に
建設業・工事業

軽く微妙なタッチを叶えてくれました又つぼい産買います

1人が参考にしています
対象商品:
58100104
2020-03-16
用途:
工場内の電気工事用

工場内での電気工事の仕上げ用に使ってみたが、しっかり使える。特に問題はない。

2人が参考にしています
対象商品:
58100113
2020-07-11
用途:
ステンレス塊の整形
製造業

鉄用ヤスリに比べて多少、歯の摩耗が少なく、削れるかなあという感想です。当方の使い方が悪いのかも知れませんが、ステンレスはバリ取り位しか満足いく結果がでていません。

1人が参考にしています
対象商品:
58100113
2019-10-17
用途:
ステンレス加工
製造業

購入前に金属用のヤスリでステンレスを削り、見事にヤスリをダメにしました。いろいろ調べた結果、今回購入した製品に行き着きましたが、思った様な削り加工はできません。他の同製品は十二分に気に入りなので残念です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする