ステンレス(切削用)ヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58100131 品番 HA15005
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用
斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。

全長(mm)190 刃長(mm)150 幅(mm)16 厚さ(mm)4.5 目の粗さトリカット 用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。 形状半丸 適合材ステンレス鋼など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100131
2023-06-19
用途:
パイプ切断面のバリ取り
製造業

ステンレスパイプのバリ取りに使っているが、良く切れます。サイズも手に収まるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする