ステンレス(切削用)ヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58100156 品番 HA25005
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用
斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。

全長(mm)310 刃長(mm)250 幅(mm)25 厚さ(mm)7 目の粗さトリカット 用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。 形状半丸 適合材ステンレス鋼など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100131
2023-06-19
用途:
パイプ切断面のバリ取り
製造業

ステンレスパイプのバリ取りに使っているが、良く切れます。サイズも手に収まるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする