組ヤスリ(単目ヤスリ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本) 注文コード 58100375 品番 HI00813
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。

全長(mm)200 刃長(mm)100 幅(mm)9 厚さ(mm)3.5 目の粗さ細目 用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。 適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100332
2021-01-04
用途:
部品のバリ取りに
製造業

単目ヤスリはホームセンターでなかなか見かけないので重宝しています。

対象商品:
58100341
2018-02-26
用途:
機械加工

物は非常によいのですが、同じ物が5本のセットです
形状違いの組ヤスリではありません

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする