波目ヤスリ(平形)

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58100454 品番 HI20061
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。
目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。

形状 刃長(mm)200 目の粗さ荒目 全長(mm)250 幅(mm)21 適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等 用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 厚さ(mm)4.5 材質/仕上炭素工具鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100506
2022-06-08
用途:
柔らかい金属削り
製造業

柔らかい金属加工でも目に詰まらず良い加工が出来ました。ハンダ・錫 加工に適している。

対象商品:
58100454
2018-01-11
用途:
FRP用の型(エポキシパテを塗った木片)の整形用
製造業

短時間で効率よく削れるだけでなく、表面が予想外に平滑に仕上がることに満足しています。
ガンプラなどのプラモデルの表面に耐水ペーパーをかけていらっしゃる方を時々見かけますが、平面に近い形状の箇所であればこのシリーズの小型のタイプを使った方が早くかつ美しく仕上がると思います。
特にエッジの部分は腕次第で手が切れるような仕上がりにもできるのでは?

対象商品:
58100454
2016-12-18
用途:
竹製品の加工

食い付きと切れが抜群、ヤスリと言うより刃物の集合体、
一般市販品の中で竹の表皮を綺麗に削れるのはこれだけです。

ただ、当て角度によっては深い傷を残すことがあるため注意。

対象商品:
58100472
2018-12-12
用途:
アルミ削り
土地家屋調査士佐藤昭事務所 様

荒目300mmのものを購入しました。電動工具が無い状況で1~3mmを削るようなとき、これが無いとやる気がしません。

対象商品:
58100445
2017-03-28
用途:
研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えました。逆歯もあるといいと思います。。。

対象商品:
58100472
2016-03-09
用途:
koukann
パラピット 様

iiyo

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする