波目ヤスリ(替刃(フレキシブル)ヤスリ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58100612 品番 FX30062
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ホルダー(別売)に装着して使用します
金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます
普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです
目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます

刃長(mm)300 幅(mm)30 厚さ(mm)4.5 目の粗さ中目 用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼 質量(g)208 適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100603
2024-08-29
用途:
アルミの切削

とてもよく切れます。
動かし方で粗削りから仕上げまで行けますが、工夫と技が必要です。

対象商品:
58100603
2023-10-02
用途:
板金修正
製造業

曲面でもヤスリ目で面が見やすくとても重宝しています

対象商品:
58100603
2022-03-23
用途:
鋼板のバリ取り
製造業

長年愛用し、リピート購入しています。

レーザ切断後の鋼板の、仕上げに
使用していますが、美しい糸面が
形成されます。

これが無いと、仕事になりません。

対象商品:
58100612
2016-10-03
用途:
左官鏝の調整
建設業・工事業

よく削れますね とてもつかいやすいですよ 幅広があればいいとおもいます

対象商品:
58100612
2016-04-18
用途:
彫金用ワックスの研削
夢次元空間 様

刃が揃っていて出来が良いと思います。 ワックス用には切れが良すぎて中目では引っかかるので
次回は細目を買ってみようと思います。

対象商品:
58100603
2016-08-22
用途:
研磨作業
自動車・二輪車・自転車関連業

とても 使いやすくいい感じです。

2016-08-30
用途:
アルミホイールの研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすくいい感じでした。

対象商品:
58100603
2016-02-08
用途:
左官の角鏝の減りを研ぐ
建設業・工事業

大変良く研げます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする