ヤスリブラシ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58100682 品番 BRS225
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

鉄工ヤスリ・組ヤスリや精密ヤスリなどヤスリの目詰まり掃除に。

全長(mm)255 幅(mm)(ワイヤー)40 仕様鉄工やすり用 目の粗さ粗目 ワイヤー長(mm)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100707
2024-02-21
用途:
ツボサンのヤスリに使用
製造業

他のブラシを使ったが目詰まりがイマイチ落ちなかったのでこちらを購入
ブラシ自体が細いので綺麗に落ちます。
油分を含んだ母材なのでパラパラと落ちることはツボサンブライトでもありません、ヤニの付着が気になり始めたらヤニ落としを使って性能を回復させたらほぼ新品の状態に戻ります。

対象商品:
58100707
2021-11-17
用途:
ヤスリの掃除
製造業

ツボサンのヤスリだと、結構目詰まり取れますね。
他社製では試してないのです。

1人が参考にしています
対象商品:
58100707
2021-03-28
用途:
ヤスリの手入れ

線の太さと腰の強さがちょうどよかったです。
真鍮ブラシで手入れをすると真鍮の色がヤスリに残ったりしますがそうゆう心配もなし。
軽い力で優しく扱うのがコツですかね。

3人が参考にしています
対象商品:
58100707
2021-04-17
用途:
ブライト900の掃除
サービス業

プラスチックカスを取るのに木工用ボンドを厚塗りしていましたが面倒くさくなったので購入。ステンレスの極細ワイヤー製でブライト900(単品)と同じソフトケース付きでした。ヤスリにブラシを垂直にあてヤスリ目にそって正しく使えばキレイになります。

1人が参考にしています
対象商品:
58100691
2020-08-09
用途:
ヤスリの清掃

ヤスリの清掃用として細目で腰があり使いやすい。モノタロウのカタログではなぜかほかとは外れたところに載っていてすぐには探し出せなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
58100691
2019-02-19
用途:
ヤスリ掛け後の掃除
教育・研究機関

短く細いブラシですが腰があるようで、今まで使っていた真鍮ブラシなどと比べてヤスリの目に詰まった切削粉を掻き出しやすく感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
58100707
2021-03-21
用途:
やすりの清掃
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

思ったほどでもなかったです。無いよりはあった方が良いかなって感じです。
使用後の目詰まりを清掃するのは良いのかもしれませんが自分の今回の使用方法としては長年の間詰まりを除去したかったのですがアルミの削りかすの目詰まりは取れませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
58100707
2018-01-18
用途:
ツボサンのヤスリに使用

ヤスリはツボサン製を愛用しているので、ヤスリブラシもツボサンにしてみましたが、ホームセンターの真鍮製を買っても変わらないと思います。まぁ純正は安心ということです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする