メッシュコンテナ【カーキ】【ベージュ】

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58100718 品番 MC-OD9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

頑丈性と機能美にすぐれたメッシュコンテナ。
底面に溝加工があり、スタッキングしてもズレにくい。
重ねて使えば、省スペースでも驚きの収納力。
中に入れたものが分かりやすいメッシュ構造で通気性抜群だから、衣類やシューズの収納にも最適です。
アウトドアなど水辺にも適したメッシュタイプです。

容量(L)9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×238×165 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×186×161 カーキ タイプスタッキング可 材質ポリプロピレン 質量(g)470 耐荷重(kg)全体10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×238×165 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×186×161 アズワン品番65-2046-51 コンテナ種類メッシュ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100718
2021-09-14
用途:
自転車の後ろかごとして
製造業

自転車の後ろの荷台に取り付けて、後ろかごとして使っています。
普通のコンテナとしての使用ではないので参考にはならないかもしれませんが…。
屋根なしの駐輪場で3ヶ月程、それなりに紫外線や雨を浴びていますが、今の所劣化もなくきれいなままです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする