ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラッパー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58100777 品番 TDHIL20
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

クランク型になっているので、溝やリベットなどの突起部にも最適。

全長(mm)200 電着長50mm 幅(mm)10 厚さ(mm)3 粒度200# 形状クランク型 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100777
2020-11-15
用途:
金型のゴミ除去に
その他業種

金型にはヒーターが入っておりゴミなどが焼け付きエアーでは飛ばない為、鉄粉ゴミ除去用に購入してみました。
又この先端の曲がり具合が金型に手が触れるのを避けてくれいい感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする