精密ヤスリ(ポイントヤスリ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58100786 品番PHI0056
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

薄い(厚み=1.0mm)ので狭い部分や溝加工に最適。

全長(mm)135 刃長(mm)70 幅(mm)8 厚さ(mm)1 材質/仕上炭素工具鋼 質量(g)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100786
2023-12-25
用途:
3D プリンタ造形物からのサポート構造の除去
国立大学法人九州大学 様

スリット上の造形部分からサポート剤を取り除くのに重宝しています。本体部が錆びやすいのは改善してほしいところです。

対象商品:
58100786
2022-10-11
用途:
木工作業

細いサイズのものを探していたので、みつかって良かったです。小さな隙間にも入り、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
58100786
2018-05-11
用途:
研磨作業

1oの厚さのヤスリはなかなかなく、大変助かりました。次回は2oの厚さを購入したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
58100786
2017-11-22
用途:
3Dモデリングの整形

ABS樹脂で3Dプリントしたものの整形の為、細い隙間を削るのに使用していますが荒さもちょうどよく重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
58100786
2016-10-08
用途:
ポイント

量販店より安く、買いに行く手間もないので助かります。

対象商品:
58100786
2016-04-25
用途:
バイク ポイント

価格の割には、想定していたよりスムーズにやすり掛けが出来ました。満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
58100786
2015-02-19
用途:
金属製品等のバリ取り

想定していたよりスムーズにやすり掛けが出来た.必要な作業は出来た.価格も割安であると思う.

1人が参考にしています
対象商品:
58100786
2018-10-16
用途:
竹の節削りに
齋藤室内装飾 様 (建設業・工事業)

御社から購入する商品はまず失敗無く、満足しておりましたが、
今回のヤスリは失敗しました。
写真だけで判断せず実寸を見て購入すればよかったと反省しています。
あまりにも小さく、薄く折れそうです。反省

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする