精密ヤスリ(ベンディングヤスリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 幅(mm)5.6 注文コード58100804 品番BHA0656
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

手で自由に曲げてご希望のRが作れます。

全長(mm)160 刃長(mm)70 用途亜鉛金型・放電加工用電極等、複雑な形状の型修正に。 幅(mm)5.6 厚さ(mm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする