ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 精密ヤスリ
精密ヤスリ(ベンディングヤスリ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
幅(mm)
5.2
注文コード
58100847
品番
BSS0656
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
手で自由に曲げてご希望のRが作れます。
全長(mm)
160
刃長(mm)
70
用途
亜鉛金型・放電加工用電極等、複雑な形状の型修正に。
幅(mm)
5.2
厚さ(mm)
2.2