NE901S ハンドル(ネジ式タイプ) ツボサン 58100865 NE901S ハンドル(ネジ式タイプ) ツボサン 58100865 NE901S ハンドル(ネジ式タイプ) ツボサン 58100865

ハンドル(ネジ式タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58100865 品番 NE901S
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ヤスリのコミ部にねじりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
滑りにくい設計で使いやすいです。

全長(mm)95 用途鉄工ヤスリの柄にご使用ください。 適合200/250mm平・200/250mm半丸 タイプ小(S) 外径(mm)28
注意
※適合サイズに関して、他メーカーの商品とは適合しない可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-03-26
用途:
ヤスリ柄
MAR SURFBOARDS 様

今回、ツボサンのねじ込み式ハンドルをモノタロウで売っている全種類(五種)買いました。ウッドの方は本来お尻に数字が書いてある輸入物なのですが、ツボサンではSMLで管理。このSMLの穴の大きさはウッドもラバーも一緒です。ハンドルの大きさに対して穴が大きいと思います。このラバー製のSは150で使いたい大きさで、平の150はギリギリ普通に使えます。角は本体まで刺さって止まる。三角は無理。でした。150用と書かれていないという事でサイズに対する表記は間違っていませんけど、チョット残念です。150、200、250の全てに対応したければ
値段は約倍になってしまいますがハローべのねじ込み式1番小さいので対応できると思います。大きいグリップで細いヤスリを使いたいならスナップオンのねじ込み式の方が穴が小さいですが値段はこれの5倍以上です。それはどうでも良い話として、モノタロウからツボサン側に依頼ができるなら、ウッドの方は輸入供給元はもっと細い穴の物作っているメーカーなのでそちらを輸入すべきだと伝えた方が良いです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
58100865
2016-08-10
用途:
ヤスリがけ
製造業

ねじ込んでいくとハンドルがダイスのような役割をしてヤスリ自体にネジが形成されます。私は持って使うだけでなくヤスリを置いて使いたい場合もあるのでハンドルを簡単に取り外しできて便利です。再度取り付ける場合は一旦逆に回してコトッと沈んだところから締めていくようにすると良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
58100865
2016-07-11
用途:
鋼材研磨時
その他業種

使いやすくて取り外しが効くので在庫数が減らせる。

対象商品:
58100865
2015-05-21
用途:
ヤスリの持ち手用に

ネジ式のヤスリでは無かったのですが、強引に叩きこんで装着して使っています。握った感じが適度に手にフィットして使いやすいです。地味な商品ですが、意外と大事な部分なので、とても良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする