ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
組ヤスリ(シャープカットヤスリ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
58100892
品番
HI00516
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
素材は特殊高級鋼材SKS-10種を使用
単目の仕上がり感に、細かい下目が切削性を向上。
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
幅(mm)
11
厚さ(mm)
3.5
用途
金型製作など仕上がり面の精度が要求される箇所へ、特にお使いください。