※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAS0503 プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサン 58101014 SAS0503 プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサン 58101014 SAS0503 プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサン 58101014 SAS0503 プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサン 58101014

プロヤスリ(コテヤスリ)舟型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 形状三角 目の粗さ細目 幅(mm)9 注文コード58101014 品番SAS0503
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は形状・目の粗さ・幅など24種類から選べます 他の種類を見る

ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、
従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。
プロの職人さんのためのヤスリです。

全長(mm)215 刃長(mm)110 幅(mm)9 厚さ(mm)9 目の粗さ細目 用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。 形状三角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする