※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAC0502 プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサン 58101102 KAC0502 プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサン 58101102 KAC0502 プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサン 58101102 KAC0502 プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサン 58101102

プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 58101102 品番 KAC0502
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など
従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。
プロの職人さんのためのヤスリです。

全長(mm)215 刃長(mm)110 幅(mm)5.5 目の粗さ中目 用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする