VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58101208 品番VC560DZ
参考基準価格(税別)¥69,200 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

コードレスで清掃効率アップ
しっかり掻き出し、強力吸引
静音が要求される清掃も安心
AC機同等の優れたゴミ取り性能
充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載
充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付
サッと確認できるお知らせランプ
90°傾斜可能
1回の充電でしっかり使える

付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚) 質量(kg)8.9(バッテリー含む) 電源(V)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146 清掃幅(集塵幅)(mm)318 吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85 集塵容量(L)5 騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67 連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分 連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1 連続使用時間(分)(パワフルモード)30 バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体のみ
注意
※充電器とバッテリーは別売りです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58101208
2023-03-24
用途:
オフィスの掃除
東京都公立大学法人東京都立大学 様 (教育・研究機関)

コードレスなのが取り回しの点で良い。バッテリーの汎用性が高く、他の工具と融通できるのが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする