ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラウンド)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58101687 品番 TD03304
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

根元から先端まで同じ太さで、穴加工に最適
7種類の穴径サイズをラインナップ

全長(mm)140 電着長50mm 径(mm)3 粒度#400 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58101687
2020-06-15
用途:
穴バリ取り
卸売・小売業

穴バリ取りに今まで丸ヤスリを使用していましが先端が細くなっていたのでやりづらかったのですがこれは同じ太さの為、簡単にバリ取り出来る様になりました。

対象商品:
58101687
2018-02-01
用途:
趣味の加工作業
製造業

とにかく良く研げる。波長も丁度良い長さでとても作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする