ダイヤモンドライン丸ヤスリ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 粒度#300 注文コード58101741 品番DLMA1030
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は粒度など4種類から選べます 他の種類を見る

針のような形状のダイヤモンドヤスリです。
柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。
密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。

用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
金型の修正加工に。
種別S-10 材質炭素工具鋼 形状丸 (先端テーパー) 粒度#300 全長(mm)170 ヤスリの長さ(mm)50 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど ヤスリ部外径W(Φmm)1.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58101741
2020-10-02
用途:
溝のバリ取り
製造業

3本買いましたが いずれもすぐ折れてしまいました 別のメーカーの安価なタイプでは折れていません。

1人が参考にしています
対象商品:
58101741
2018-02-01
用途:
塗装用マスキング治具の製作

弾力が無くちからをかけると針金のように曲がったまま戻らないので使いにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
58101775
2016-04-21
用途:
バリ取り

約2マルの穴のバリ取り作業が多いので、
細いダイアモンドヤスリを探していました。
セット品の価格の安い物を使っていましたが、
使わないヤスリばかり残ってしまいます。
セット品より高いですが、その分
長持ちしてくれる事を期待しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする