※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DKMA0810 ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサン 58101845 DKMA0810 ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサン 58101845 DKMA0810 ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサン 58101845 DKMA0810 ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサン 58101845 DKMA0810 ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサン 58101845

ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状 注文コード58101845 品番DKMA0810
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は形状・ヤスリ部幅W・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。
密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
全長L(mm)200 ヤスリの長さ(mm)50 粒度#150 形状 タイプK-8 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど ヤスリ部外径W(Φmm)4.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58101942
2022-06-07
用途:
剪定ばさみの手入れ

大まかな手入れだったので、サクサク進んで良かったですね。

対象商品:
05845244
2021-01-18
用途:
鉄・ステンレスの加工
都築工芸 様

長年このヤスリを使ってます。
安いメーカーのものは早くダイヤが取れて使い物にならなくなりますが
こちらのヤスリは持ち良く、ステンでもしっかり掛かるので重宝してます。

対象商品:
02454584
2018-06-13
用途:
オーディオ機器の製作に

オーディオ機器のケース加工目的で入手しました。

さすがツボサン製、加工面の仕上がりも綺麗で
あまり力を入れなくても加工出来る点も嬉しいです。

対象商品:
02454584
2018-06-03
用途:
オーディオ機器の製作に

和風総本家でツボサンを知って、使いやすさ、加工面も綺麗です。
安いのを買うと凄く疲れますが、ツボサン製は面白いくらいに
軽く加工出来る印象です。

角部分もピシっと決まりますよ♪

対象商品:
05845262
2017-01-17
用途:
包丁の形状修正
サービス業

今まで2百円とか千何百円の安い物を使っていたが研削能力と耐久性が悪かった。この品物は砥粒の剥離が少なく研削能力も良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
05845262
2016-10-14
用途:
包丁などの成形
サービス業

今まで安いものを使っていたがダイヤモンド粒子がすぐ剥離して切れ味が悪くなってしまうので少し高いが買ってみた。大分持ちが良いと思う。

対象商品:
02454584
2013-12-18
用途:
オートバイのクラッチハブの修正
建設業・工事業

手持ちのヤスリでは歯がたたず、やむなく購入しましたが、こいつは最高に削れます。

2人が参考にしています
対象商品:
58101881
2013-06-13
用途:
手工具の超硬チップの修正

粒が揃っていて、気持ちの良い音がします。切削油をつけて力を入れずに使うのがコツのようです。これで荒い形を作り、仕上げには同社のSタイプを使います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする