※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 軸付研磨
ツボサンの 軸付ヤスリ
電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
軸径
3mm
注文コード
58102107
品番
DR0D21C
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
全長(mm)
45
電着長
2mm
径(mm)
2
軸径
3mm
粒度
200#
用途
適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
適合材
超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。