タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
六角形 ネガティブタイプ WNインサート T9215
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58102287
品番
WNMG100616-TH T9215
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
208-4691
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
10.9
内接円(mm)
15.875
コーナーR(mm)
1.6
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
厚さS(mm)
6.35
穴径(mm)
6.35