SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
超強力マグネットフック 7kgタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
目安:垂直方向約7、水平方向約5
耐荷重(g)
5000〜7000
材質
本体=ABS・R-POM、マグネット=超強力マグネット
注文コード
58102949
品番
MG-757-W
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック
特性
超強力
耐荷重(kg)
目安:垂直方向約7、水平方向約5
材質
本体=ABS・R-POM、マグネット=超強力マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×70×36
フック
自在回転
主要材質
本体=ABS・POM フック=スチール マグネット=超強力マグネット
耐荷重(g)
5000〜7000