4021-05-3-51 温度入力タイプ大型表示器 鶴賀電機 58103026

4021-05-3-51 温度入力タイプ大型表示器 鶴賀電機 58103026 4021-05-3-51 温度入力タイプ大型表示器 鶴賀電機 58103026

温度入力タイプ大型表示器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58103026 品番4021-05-3-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

薄型樹脂ケースのスマートなデザイン(奥行52mm)。
56mm大形LED採用による鮮明表示。
取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応、入力はK・J・T・Pt100Ωに対応。

入力種類T 測定範囲(℃)-200〜400(T) 抵抗(Ω)(外部)500以下 校正JIS/C-1602-1995年の各基準熱起電力mV 表示範囲(℃)-270〜420 取付方式壁掛け 耐電圧AC1500V/1分間(入力端子外箱間、電源端子外箱間、電源端子入力端子間) 表示小数点固定 分解能(℃)1または0.1 保存温度(℃)-20〜70 機能ピークホールド 表示色赤色 消費電力(VA)約6 表示LED3桁/0〜999℃大形LED(文字高さ56mm) 温度係数±300ppm/℃(使用温度範囲50℃で規定) 表示単位前面窓板に張り付け 表示更新周期約5回/秒 耐ノイズ除去率/ノーマルモード(NMR)50db以上、コモンモード(CMR)110db以上、電源ライン混入ノイズ1000V 確度±0.3ofrdg+1℃(23℃±5℃、45〜75%RHの状態で規定) 動作周囲温度(℃)0〜50 極性POL表示/-LED表示点灯 オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅 電圧許容範囲(電源)AC85〜132V 入力形式シングルエンデッド入力 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 供給電源AC100〜120V 防水保護等級IP44 過負荷(V)DC±10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする