Xヘッドインサート

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58103161 品番 XSE720E16160D3R050Z6 HXT
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。

トラスコ品番510-0516 寸法(mm)APMXS:24、CZCMS:E16 寸法LF(mm)34.1 寸法DC(mm)16 寸法DCSFMS(mm)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする