曜日別特売
#800-S バージョンアップ吸ちゃん FUKUTOKU(福徳産業) 58103263

バージョンアップ吸ちゃん

(15件のレビュー)
取扱い終了
サイズS
オレンジ
内容量1双注文コード58103263品番#800-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450

15ゲージの超薄手タイプ。
指先補強で破れにくい。
小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。

サイズS全長(cm)20.0中指長(cm)7.0手のひらまわり(cm)18.0材質ナイロン、綿、ポリエステル、ポリウレタンオレンジ入数(双)1材質(すべり止め)塩化ビニール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58103254
2021-07-07
用途: キャディ業務中
サービス業

LLサイズが欲しいです。
手が大きいので少し足りなくて使いづらいです、、、
伸ばして使っているのですぐにきれそうになります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。

対象商品 : 58103227
2020-05-31
用途: 梱包

最近、よくある薄々の透明な荷造りテープが、それ程、手袋に付かない。かと言って、段ボールは適度に滑らない。バージョンアップする前のは、長時間使っていると、指先がケバ立ってきましたが、バージョンアップ後のは、長時間の使用にケバ立ちを軽減してます。手指にピタッとしているので、作業が捗ります。
荷積み用の手袋を使っていた時より、効率が約2倍ぐらいの梱包が出来るようになりました!

対象商品 : 58103227
2019-10-11
用途: 価格以上に使いやすかった
ABphone株式会社運輸・通信業

装着には、きつかったのか若干手間だが装着後はとてもよく使えた。

対象商品 : 58103211
2019-02-18
用途: 入荷商品開梱

その名前の通り、ピッタリ吸い付いて指先がもたつかないので細かい作業やチェックシート記入も楽々です。
女性スタッフも開梱時の必需品となっています。

対象商品 : 47835627
2018-10-28
用途: 小物取り扱い

グリップ力は吸ちゃん並みで、薄手なので蒸れはありません。
指先は今まで切れたり穴が開いたりしないので、長持ちなのですが、ゴム部分が長く使うとはがれてきます。
それでも吸ちゃんよりは長く使えます。

対象商品 : 47835636
2018-04-01
用途: 内装床シート貼り
建設業・工事業

この前新しい808お買いましたが指先が小さかったかいでんしてほしです

対象商品 : 58103202
2017-04-13
用途: 木工軽作業時

滑り止め付で、さらに手が小さいため、Sサイズを探しており、こちらを購入しました。
使用感は良いようですが、指を立てて力を入れるため、もう少し先端まで滑り止めがついていると良いということと、黒しかなかったので、他の色も購入できると良いそうです。

対象商品 : 58103254
2017-02-22
用途: 紙を一枚ずつ取る

作業のしやすさと丈夫さは合格、さらにスマホの操作が可能です。個人差や個体差があるとは思いますが普通の吸ちゃんではできないので何かが違うのでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする