三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
ヘッド交換式エンドミル クーラントホール付き6枚刃制振ラジアスヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58103450
品番
IMX12C6HV120R10012C EP7020
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
688-0872
刃数
6枚、ZEFP:6枚
全長(mm)
33.7
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
DCON:0
有効長(mm)
0
首下長(mm)
19、LH:19
コーナー半径(mm)
1、RE:1
ねじれ角(°)
40、FHA:40
シャンク径(mm)
0
刃径(mm)
12
切削径(Φmm)
DC:12
機能長さ(mm)
LF:33.7
最大切込み(mm)
APMX:12