ALS-300 アルミ水平器 SK(新潟精機) 58103552

※V溝

ALS-300 アルミ水平器 SK(新潟精機) 58103552
ALS-300 アルミ水平器 SK(新潟精機) 58103552
ALS-300 アルミ水平器 SK(新潟精機) 58103552
ALS-300 アルミ水平器 SK(新潟精機) 58103552
ALS-300 アルミ水平器 SK(新潟精機) 58103552

アルミ水平器

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)300
内容量1本注文コード58103552品番ALS-300
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定!
※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。
水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。
左右両側からけがける両目盛付。
配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。
気泡管は日本製。
マグネット無し。

用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。呼び寸法(mm)300精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286材質アルミニウム全長(mm)300質量(g)194気泡管水平垂直45°気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58103552
2021-03-17
用途: DIY フローリング貼り

以前使っていたのが古くなり、買い替えしましたが、見やすく丈夫そうで満足です。

対象商品 : 58103552
2020-02-04
用途: 配管工事
有限会社徳之島通信特機

軽くて作りもしっかりしてて、目盛りも見やすくて重宝してます。

対象商品 : 58103552
2015-03-01
用途: 石材据付

V溝がついているのでR面でも使いやすい。他社のものに比べて太いので安定しやすい。他社のものに比べ若干、気泡が2つや3つにになりやすいので1つにするのが面倒です。気泡の動きなどはまあまあ満足レベルかな。

1が参考にしています
対象商品 : 58103577
2014-06-17
用途: 機器設置
建設業・工事業

新しいので水泡が見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする