WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用スナップフック
スプリングフック つや消し黒
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58103554
品番
15-421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
つや消し黒なのでオシャレに連結。男前DIYにも。
寸法A(Φmm)
9
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
12
寸法F(mm)
10
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結に。
寸法(mm)
9×90
色
黒
材質(本体)
スチール
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
95
アズワン品番
64-8270-50
注意
※犬などのペット用には使用できません。安全のため、専用の商品をお使いください。
※摩擦や変形した商品は使用しないでください。