※V溝

ALS-380 アルミ水平器 SK(新潟精機) 58103561 ALS-380 アルミ水平器 SK(新潟精機) 58103561

アルミ水平器

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58103561 品番 ALS-380
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定!
※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。
水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。
左右両側からけがける両目盛付。
配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。
気泡管は日本製。
マグネット無し。

呼び寸法(mm)380 精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内 感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286 用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。 材質アルミニウム 全長(mm)380 質量(g)234 気泡管水平垂直45° 気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内 幅×厚さ(mm)56×25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58103552
2021-03-17
用途:
DIY フローリング貼り

以前使っていたのが古くなり、買い替えしましたが、見やすく丈夫そうで満足です。

対象商品:
58103552
2020-02-04
用途:
配管工事
有限会社徳之島通信特機 様

軽くて作りもしっかりしてて、目盛りも見やすくて重宝してます。

対象商品:
58103552
2015-03-01
用途:
石材据付

V溝がついているのでR面でも使いやすい。他社のものに比べて太いので安定しやすい。他社のものに比べ若干、気泡が2つや3つにになりやすいので1つにするのが面倒です。気泡の動きなどはまあまあ満足レベルかな。

1人が参考にしています
対象商品:
58103577
2014-06-17
用途:
機器設置
建設業・工事業

新しいので水泡が見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする