WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用スナップフック
ロック付スプリングフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58103624
品番
15-428
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ロック付きなので不意に外れたりすることがありません。
寸法A(Φmm)
10
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
15
寸法F(mm)
11
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結に。
寸法(mm)
10×100
材質(本体)
スチール
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
120
アズワン品番
64-8270-57
注意
※犬などのペット用には使用できません。安全のため、専用の商品をお使いください。
※摩擦や変形した商品は使用しないでください。