※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLB-NO6-28X116 フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト HI-LEAD 58103791 CLB-NO6-28X116 フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト HI-LEAD 58103791

フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58103791 品番 CLB-NO6-28X116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途フランジ形たわみ軸継手用。 付属品ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト トラスコ品番656-6497 寸法(mm)【ブシュ】56Φ×40.0 全長(mm)116 ねじ径M24
注意
※継手本体は付きません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする