※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HI-LEAD
HI-LEADの ボルト
HI-LEADの フランジボルト
フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58103809
品番
CLB-NO3-14X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
用途
フランジ形たわみ軸継手用。
付属品
ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
トラスコ品番
656-6501
寸法(mm)
【ブシュ】31Φ×18.0
全長(mm)
64
ねじ径
M12
注意
※継手本体は付きません