123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 吊具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 吊具用ステンレス滑車
プーリーリンク ステン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58103825
品番
HJP-7S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
使用ロープ径(mm)
10〜12
色(車輪)
黒
用途
ネット・シートの吊り金具に。
材質(本体)
SUS304
種類
滑車
使用荷重(kg)
30
表面処理(本体)
バレル研磨
アズワン品番
64-8270-70
材質(スプリングゲート)
SUS304
材質(滑車)
ポリプロピレン
注意
※取付間隔は50cm以内にしてください。