123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 吊具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 吊具用ステンレス滑車
プーリーリンク 鉄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58103834
品番
HJP-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途
ネット・シートの吊り金具に。
材質(本体)
SWRM
種類
滑車
使用荷重(kg)
20
使用ロープ径(mm)
10〜12
表面処理(本体)
クロメートメッキ
アズワン品番
64-8270-69
材質(スプリングゲート)
SUS304
材質(滑車)
ポリプロピレン
色(車輪)
青
注意
※取付間隔は50cm以内にしてください。