♯05790 強力補修テープ ストームガード つや消し コニシ 58103877 ♯05790 強力補修テープ ストームガード つや消し コニシ 58103877 ♯05790 強力補修テープ ストームガード つや消し コニシ 58103877 ♯05790 強力補修テープ ストームガード つや消し コニシ 58103877

強力補修テープ ストームガード つや消し

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58103877 品番 ♯05790
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20〜80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。
フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。
強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。
つや消しタイプ。

用途
ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。
サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。
ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。
浴槽、タイルの割れの仮補修に。
テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)2 幅(mm)30 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20〜80℃ 使用可能温度範囲-20〜80℃ アズワン品番64-8271-36
注意
※つや消しタイプのため光沢のある素材の場合、目立ってしまう場合があります。その場合「ボンド ストームガード クリーヤー(別売)」をご使用ください。
※特殊加工(シリコン、フッ素、撥水、工業用ゴム)されたところにはつかない場合があります。
※長時間水に浸るとテープが白く濁る場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58103886
2021-09-22
用途:
強風時、飛来物によるガラス窓のひび割れ修理。
サービス業

一般テープより強力、取りあえず5年くらいは大丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする