三友
三友の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三友の 吊具
三友の リンク
ボールキーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
58103947
品番
UUU-0032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
色
ブルー
用途
普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。
材質
合金
直径(Φmm)
25(金具除く)
種類
リンク
線径(Φmm)
3
寸法(全長)(mm)
75(金具除く)
ロープ長さ(m)
1.2(解いた際)
芯材
プラ
材質(ひも)
ナイロン