クランクステッチキーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード58103999 品番UUU-0037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。

ピンク 用途普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。 材質合金 種類リンク 線径(Φmm)3 寸法(全長)(mm)50(金具除く) ロープ長さ(m)0.8(解いた際) アズワン品番64-8271-15 材質(ひも)ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする