三友
三友の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三友の 吊具
三友の リンク
スパイラルウォレットチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
カモ
注文コード
58104148
品番
UUU-0052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
色
カモ
用途
普段はウォレットチェーンとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。
材質
合金
種類
リンク
線径(Φmm)
3
寸法(全長)(mm)
340(金具除く)
ロープ長さ(m)
4.2(解いた際)
材質(ひも)
ナイロン