ドットライナーフィッツ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58104254 品番タ-DM490-07NP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

塗りたてサラッとあとでピタッと。ずれても平気!
貼り直せる!プリント貼り専用のテープのり。
プリントやメモ、レシートの貼り付けや、新聞、雑誌の切り貼りにお使いいただけます。
フルカバーキャップ採用で、ペンケースや引き出しに収納したときでも先端にゴミが付かず安心です。
ペンケースの中でもスペースをとらないコンパクトボディ。それでもたっぷりの8.5m巻きです。
使用時に気になるカチカチ音を大幅に軽減しました。

テープ幅(mm)7 テープ長さ(m)8.5 ピンク 仕様強粘着 材質(本体ケース)R-PS・R-ABS、(つめ替えケース)R-PS グリーン購入法適合 商品タイプ本体(つめ替えタイプ)
注意
※のり面は薄い緑色です。
※封筒の口止めには適しません。

商品説明動画

ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」スタンダード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40428622
2020-07-12
用途:
レシートの整理
恵経営事務センター 様 (サービス業)

手にしっくりくるサイズが良いです。しっかり貼れるのも嬉しい。

対象商品:
40428631
2019-06-25
用途:
領収書の貼付等
製造業

大きいサイズの物よりドットが細かくてノリが綺麗に付くため、作業がしやすいです。
詰め替えもコンパクトで(大きいサイズの詰め替えはほとんど本体を変えているのと変わらないくらい大きい)良いと思います。

対象商品:
40428622
2015-01-27
用途:
宛名張り

使いやすい。

対象商品:
40428622
2013-02-13
用途:
雑誌の切り抜きをまとめる作業

小型でとても使いやすいです。

対象商品:
40428622
2013-01-10
用途:
封筒ののりづけ

かなり使いやすくて満足です。
詰め替えもあるのでエコです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする